BTICINO (LEGRAND) - LEG035618 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 300X600X12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Piastra di montaggio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072314739
Codice prodotto
LEG035618
Cod. produttore
035618
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato