BTICINO (LEGRAND) - LEG036294 MARINA ACC.-TETTO 600X300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768266467
Codice prodotto
LEG036294
Cod. produttore
036294
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Tetto per quadri 600 x 300 mm. RAL 7035.