BTICINO (LEGRAND) - LEG036580 TASCA PORTASCHEMI 310 X 200 MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Colore - Grigio
Autoadesivo - sì
Materiale - Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio - 340 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060365806
Codice prodotto
LEG036580
Cod. produttore
036580
Produttore
BTI
Modello:
Tasca porta disegni
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio:
340 mm
Numero RAL:
7021
Trasparente:
no
Tasca autoadesiva portadocumenti, in plastica, spessore 15/10, RAL 7021. Può contenere documenti formato A3