BTICINO (LEGRAND) - LEG037180 VIKING3-MORSETTO DA EQUIPAGGIARE 2,5MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060371807
Codice prodotto
LEG037180
Cod. produttore
037180
Produttore
BTI
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In:
15 A
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
6 mm
Temperatura di esercizio:
-30...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
71.2 mm