BTICINO (LEGRAND) - LEG037192 VIKING3-MORSETTO DI MISURA SEZIONABILE 4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 800 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...4 mm²
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060371920
Codice prodotto
LEG037192
Cod. produttore
037192
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
800 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Connessione trasversale:
no
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
73.2 mm
Profondità:
8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Con LED di segnalazione commutazione:
No
Con contatto di terra (PE):
no
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
no
Funzione di sezionamento:
sì