BTICINO (LEGRAND) - LEG044201 TRAS.COMANDO 230/400V 24V 40VA M.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 40 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
8001021052087
Codice prodotto
LEG044201
Cod. produttore
044201
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
40 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
95 mm
Profondità:
94 mm
Altezza:
113 mm


