AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044213 TRAS.COMANDO 230V 24V 100VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044213 TRAS.COMANDO 230V 24V 100VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021137142

Codice prodotto

LEG044213

Cod. produttore

044213

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Tensione primaria 2:

0...400 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

94 mm

Profondità:

94 mm

Altezza:

113 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 100 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Filtraggio delle correnti parassite