AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044218 TRAS.COMANDO 230V 24V 1000VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044218 TRAS.COMANDO 230V 24V 1000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 1000 VA

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024692099

Codice prodotto

LEG044218

Cod. produttore

044218

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

1000 VA

Tensione primaria 2:

0...400 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

150 mm

Profondità:

199 mm

Altezza:

206 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 1000 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .