AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044268 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 1000VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044268 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 1000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 1000 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768048254

Codice prodotto

LEG044268

Cod. produttore

044268

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

1000 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

150 mm

Profondità:

199 mm

Altezza:

206 mm

Trasformatore di comando e isolamento 1000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra