AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044291 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 4000VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044291 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 4000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...460 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 4000 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070197044

Codice prodotto

LEG044291

Cod. produttore

044291

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...460 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

4000 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

230 mm

Profondità:

340 mm

Altezza:

205 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 4000 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.