BTICINO (LEGRAND) - LEG047562 WR2006-BLIZZARDP RETRO 20X6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073585329
Codice prodotto
LEG047562
Cod. produttore
047562
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore 2000 x 600 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio