BTICINO (LEGRAND) - LEG047656 WZ1060-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073100959
Codice prodotto
LEG047656
Cod. produttore
047656
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 600mm