AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG058957 CENTRALINO DA CANTIERE NUDO

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060589578

Codice prodotto

LEG058957

Cod. produttore

058957

Produttore

BTI

Quadri da pavimento IP44, IK09. Corpo in ABS e finestre in policarbonato. Fissaggio a muro senza dover aprire il centralino. Prefratture addizionali per 2 ingressi cavi (max. M32) sopra e 1 su ogni lato + 1 presa domestica addizionale su ogni lato. Supporti per fissaggio cavi (non forniti a corredo). Da equipaggiare con al massimo 6 prese: presa da pannello domestica Art. 0 576 76, prese da pannello industriali 16/32 A IEC, con fissaggio standard. Piastra per pulsanti di emergenza Art. 0 577 45, 1 adattatore Art. 0 539 51 per dispositivi serie MATIX. Forniti con 2 copriforo. Equipaggiati con morsettiere IP2X per cavo di protezione, 9 copriforo modulari, 3 piastre cieche per prese