BTICINO (LEGRAND) - LEG310932 SMNP CS 141 (EXTERNAL)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Interfaccia di rete
Larghezza - 69 mm
Altezza - 35 mm
Profondità - 126 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970911902
Codice prodotto
LEG310932
Cod. produttore
310932
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Interfaccia di rete
Larghezza:
69 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
126 mm
interfaccia di rete CS141 PROFESSIONALE versione esterna