AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG346477 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500MM INOX

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG346477 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561507241

Codice prodotto

LEG346477

Cod. produttore

346477

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Adatto per passerella a filo:

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 500 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura X: Acciaio inossidabile AISI 304