BTICINO (LEGRAND) - LEG348013 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 150/50 EZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
36 M
Serie di prodotti
EAN
8009561341920
Codice prodotto
LEG348013
Cod. produttore
348013
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
5934 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.