BTICINO (LEGRAND) - LEG348503 F31-PROFILATO 2M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1950 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 74 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561384736
Codice prodotto
LEG348503
Cod. produttore
348503
Produttore
BTI
Lunghezza:
1950 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
74 mm
Altezza:
26.5 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Sezionabile:
no