BTICINO (LEGRAND) - LEG349038 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561468078
Codice prodotto
LEG349038
Cod. produttore
349038
Produttore
BTI
Modello:
Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Carico ammissibile:
1500 N


