BTICINO (LEGRAND) - LEG349076 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 90? Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Aletta di fissaggio
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561471771
Codice prodotto
LEG349076
Cod. produttore
349076
Produttore
BTI
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Aletta di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Staffa fissaggio 90°. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


