AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349091 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 Z/C

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349091 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561468450

Codice prodotto

LEG349091

Cod. produttore

349091

Produttore

BTI

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

750 N

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.