BTICINO (LEGRAND) - LEG349323 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X50 SENDZIMIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8009561472273
Codice prodotto
LEG349323
Cod. produttore
349323
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Testata di chiusura sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 50 mm


