BTICINO (LEGRAND) - LEG387493 PN21-GUIDACAVO METAL/PLAST D=20,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 21 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi PN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561569928
Codice prodotto
LEG387493
Cod. produttore
387493
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
210 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione UL:
sì


