BTICINO (LEGRAND) - LEG555124 SPINA MOBILE IP44 16A 2P+T 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
3245065551242
Codice prodotto
LEG555124
Cod. produttore
555124
Produttore
BTI
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
5005
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no