BTICINO (LEGRAND) - LEG637820 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 150X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
12 M
EAN
7449072685143
Codice prodotto
LEG637820
Cod. produttore
637820
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
9961 mm²
Colore:
Bianco
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 150mm