BTICINO (LEGRAND) - LEG642367 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 450 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024593266
Codice prodotto
LEG642367
Cod. produttore
642367
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
450 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
120 mm
Profondità:
140 mm
Altezza:
140 mm


