BTICINO (LEGRAND) - LEG666418 LGP-GUIDACAVO D33 STANDARD NERO V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 33 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561591721
Codice prodotto
LEG666418
Cod. produttore
666418
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
33 mm
Diametro interno:
33 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no