BTICINO (LEGRAND) - LEG666673 LGP-RACCORDO 90? D48 PG48 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG48
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561594142
Codice prodotto
LEG666673
Cod. produttore
666673
Produttore
BTI
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG48
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì