BTICINO (LEGRAND) - LEG681574 VELA - PRESA TV DIRETTA 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 10 dB
Confezione
5 PZ
EAN
3414970941732
Codice prodotto
LEG681574
Cod. produttore
681574
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
10 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Colore:
Nero
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
7015
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
31 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31 mm
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz