BTICINO (LEGRAND) - LEG81388 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=58-75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 58...75 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561530300
Codice prodotto
LEG81388
Cod. produttore
81388
Produttore
BTI
Campo di serraggio:
58...75 mm
Materiale:
Acciaio
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 58 - 75mm