BTICINO (LEGRAND) - LEG82009 2000 METAL-RACCORDO MET. G1 1/2 D=40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561528659
Codice prodotto
LEG82009
Cod. produttore
82009
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
39.5 mm
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì