AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82011 2000 METAL-RACCORDO MET. G2 1/2 D=63

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82011 2000 METAL-RACCORDO MET. G2 1/2 D=63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 2 e 1/2 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561117280

Codice prodotto

LEG82011

Cod. produttore

82011

Produttore

BTI

Diametro nominale:

63 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

2 e 1/2 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Zincato

Diametro interno minimo:

63 mm

Lunghezza della filettatura:

18.5 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2 1/2