BTICINO (LEGRAND) - LEG82013 2000 METAL-RACCORDO MET. G4 D=102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 102 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 4 pollici
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117303
Codice prodotto
LEG82013
Cod. produttore
82013
Produttore
BTI
Diametro nominale:
102 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
4 pollici
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Zincato
Diametro interno minimo:
102 mm
Lunghezza della filettatura:
22 mm


