BTICINO (LEGRAND) - LEG82029 2000 METAL-RACCORDO MET. PG16 D=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione della filettatura - PG16
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117426
Codice prodotto
LEG82029
Cod. produttore
82029
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
PG16
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
15.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì


