BTICINO (LEGRAND) - LEG82037 2000 METAL-RACCORDO MET. M25 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561528437
Codice prodotto
LEG82037
Cod. produttore
82037
Produttore
BTI
Diametro nominale:
27 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
26.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm


