AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG8211140 GLO4-COP. RETTILINEO L=400 2M Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 M

EAN

8009561568433

Codice prodotto

LEG8211140

Cod. produttore

8211140

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

Coperchio rettilineo. Larghezza 400 mm. Lunghezza 2 m. Zincato sendzimir