BTICINO (LEGRAND) - LEG82143 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M20 D=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561118065
Codice prodotto
LEG82143
Cod. produttore
82143
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
15.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm