BTICINO (LEGRAND) - LEG82236 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M20 D=21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561205390
Codice prodotto
LEG82236
Cod. produttore
82236
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm


