BTICINO (LEGRAND) - LEG82346 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M32 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Modello - Angolato 90°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561527492
Codice prodotto
LEG82346
Cod. produttore
82346
Produttore
BTI
Diametro nominale:
27 mm
Modello:
Angolato 90°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
26.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì


