AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82348 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M50 D=40

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82348 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M50 D=40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Modello - Angolato 90°

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - M50x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561527706

Codice prodotto

LEG82348

Cod. produttore

82348

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Modello:

Angolato 90°

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

M50x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

39.5 mm

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: M50x1,5