BTICINO (LEGRAND) - LEG82402 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G3/8 D=10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Modello - Angolato 45°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561119079
Codice prodotto
LEG82402
Cod. produttore
82402
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Modello:
Angolato 45°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
10 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm


