BTICINO (LEGRAND) - LEG82443 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M20 D=12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8009561119307
Codice prodotto
LEG82443
Cod. produttore
82443
Produttore
BTI
Diametro nominale:
20 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
65...65
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
18 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no