BTICINO (LEGRAND) - LEG82448 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M50 D=40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Angolato 45°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561205628
Codice prodotto
LEG82448
Cod. produttore
82448
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Angolato 45°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
39.5 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm


