BTICINO (LEGRAND) - LEG82449 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M63 D=52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65
Dimensione della filettatura - M63 x 1,5
Confezione
3 PZ
EAN
8009561205642
Codice prodotto
LEG82449
Cod. produttore
82449
Produttore
BTI
Diametro nominale:
63 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
65...65
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
51 mm
Diametro esterno massimo:
61 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no





