AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG8312532 GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L200Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Raggio interno di curvatura - 445 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561568655

Codice prodotto

LEG8312532

Cod. produttore

8312532

Produttore

BTI

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Raggio interno di curvatura:

445 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Derivazione piana a T raggio interno 445 mm. Larghezza 200 mm. Zincata sendzimir