BTICINO (LEGRAND) - LEG8312554 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L400Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Profilo perforato
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568761
Codice prodotto
LEG8312554
Cod. produttore
8312554
Produttore
BTI
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
445 mm


