BTICINO (LEGRAND) - LEG86377 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG29 NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 24 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole - no
Dimensione della filettatura - PG29
Confezione
10 PZ
EAN
8009561129993
Codice prodotto
LEG86377
Cod. produttore
86377
Produttore
BTI
Diametro nominale:
24 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
24 mm
Diametro esterno massimo:
42.5 mm
Altezza complessiva:
42.5 mm
Colore:
Nero