AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2040N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2040N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091436

Codice prodotto

LEGFA2040N

Cod. produttore

FA2040N

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

39.5 mm

Diametro esterno:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

270 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 40mm diametro esterno: 45