AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFTR40 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=39,5 TRECCIA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFTR40 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=39,5 TRECCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Diametro esterno - 47 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561092297

Codice prodotto

LEGFTR40

Cod. produttore

FTR40

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

39.5 mm

Diametro esterno:

47 mm

Grado di protezione (IP):

IP43

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

270 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Su filo di acciaio

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 40mm diametro esterno: 47