BTICINO (LEGRAND) - LEGR83706 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G1 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ad angolo
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8009561123014
Codice prodotto
LEGR83706
Cod. produttore
R83706
Produttore
BTI
Modello:
Ad angolo
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G1 1/4