AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGTKG2521 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=25MM/PN21

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGTKG2521 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=25MM/PN21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561200531

Codice prodotto

LEGTKG2521

Cod. produttore

TKG2521

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Colore:

Nichel

Superficie:

Nichelato

Modello:

Raccordo innesto/filettatura

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

A due elementi:

Superficie lucida:

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

Eccentrico:

no

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKG raccordo tubo/guidacavo. Diametro esterno tubo: 25mm. Diametro interno guaina: 20,5mm